CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.57inkl. MwSt
186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.45 | - |
50+ | CHF 1.14 | 21.38% |
100+ | CHF 1.00 | 31.38% |
250+ | CHF 0.84 | 42.21% |
500+ | CHF 0.76 | 47.72% |
1000+ | CHF 0.66 | 54.28% |
2500+ | CHF 0.56 | 61.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M12-B-G15 |
Material | PE |
D | 13 mm |
G | 14.4 mm |
GD | 17.9 mm |
GH | 16 mm |
KD | 10.9 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 12 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |