Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen M10-B-G25

  • ERIKS:12730998
  • Hersteller:M10-B-G25 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Gewindeüberstand oder Schraubenbolzen vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.25

-

50+

CHF 0.98

21.69%

100+

CHF 0.85

31.49%

250+

CHF 0.72

42.33%

500+

CHF 0.65

47.79%

1000+

CHF 0.57

54.30%

2500+

CHF 0.48

61.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
B
Typ
M10-B-G25
Material
PE
D
11.1 mm
G
24.6 mm
GD
15.1 mm
GH
25.6 mm
KD
9 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C