CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.56inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.44 | - |
50+ | CHF 1.13 | 21.25% |
100+ | CHF 0.99 | 31.36% |
250+ | CHF 0.83 | 42.16% |
500+ | CHF 0.75 | 47.67% |
1000+ | CHF 0.66 | 54.22% |
2500+ | CHF 0.55 | 61.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | B |
Typ | M10-B-G15 |
Material | PE |
D | 12 mm |
G | 14.8 mm |
GD | 15 mm |
GH | 15.8 mm |
KD | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |