CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.89inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.82 | - |
50+ | CHF 0.57 | 30.68% |
100+ | CHF 0.49 | 39.85% |
250+ | CHF 0.43 | 46.94% |
500+ | CHF 0.37 | 54.89% |
1000+ | CHF 0.32 | 60.76% |
2500+ | CHF 0.27 | 67.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | ISK2 |
Typ | ISK8-2-T5/D20 |
Material | PE |
D | 20 mm |
H | 2 mm |
T | 5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |