CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.83inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.77 | - |
50+ | CHF 0.53 | 30.81% |
100+ | CHF 0.46 | 40.08% |
250+ | CHF 0.41 | 47.00% |
500+ | CHF 0.35 | 54.96% |
1000+ | CHF 0.30 | 60.84% |
2500+ | CHF 0.25 | 67.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | ISK1 |
Typ | ISK8-1-T5/D16 |
Material | PE |
D | 16 mm |
H | 2 mm |
T | 5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |