

CHF 18.60/ Literexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 20.619Mindestbestellmenge: 20.619
61.857 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Sitala |
Typ | A 400 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 140 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 960 kg/m² |
pH-Wert | 9.2 bei 5% |
Refraktionsfaktor | 1.1 |