

CHF 14.30/ Literexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 202.02Mindestbestellmenge: 202.02
202.02 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Hocut |
Typ | 795 S4 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 204 l |
Dichte bei 15°C | 990 kg/m² |
pH-Wert | 8.9-9.5 |
Refraktionsfaktor | 1.4 |