Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Schneidöl wasserlöslich Hocut 4646 209l

  • ERIKS:14903441
Image 1
Wassermischbarer Kühlschmierstoff für die Metallbearbeitung
Die Produkte der Reihe Hocut 4000 sind fortschrittliche, semi-synthetische, borfreie Emulsionstechnologie mit einer extrem langen Schmierstoffstandzeit und einer höheren Zerspanungsleistung als herkömmliche Produkte. Sie eignen sich typischerweise für die Bearbeitung von Stahl-, Titan- sowie Aluminiumlegierungen und je nach Qualität von Kupferlegierungen und Guss.

Eigenschaften
-sehr gute Biostabilität
-ausgezeichnete Detergiereigenschaften
-geringe Schaumneigung
-bor-, chlor-, formaldehyd- und phenolfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Literexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 206.19Mindestbestellmenge: 206.19

412.38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
QUAKER HOUGHTON
Serie
Hocut
Typ
4646
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l