

CHF 17.90/ Literexkl. MwSt
CHF 19.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 23.256Mindestbestellmenge: 23.256
186.048 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 805 M-5 VEG |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 5.7 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 860 kg/m² |
Flammpunkt | 170 °C |