

CHF 15.30/ Literexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 805 M-20 VEG |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 20 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 900 kg/m² |
Flammpunkt | 208 °C |