

CHF 14.10/ Literexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 209.3Mindestbestellmenge: 209.3
4186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 805 M-10 VEG |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 10 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 870 kg/m² |
Flammpunkt | 202 °C |