

CHF 10.65/ Literexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
9000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 600 M-16 |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1 l |
Viskosität | 16 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 875 kg/m² |
Flammpunkt | 180 °C |