

298,00 €/ Stückexkl. MwSt
322,14 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 2807 S-15 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 15 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 893 kg/m² |
Flammpunkt | 162 °C |