

CHF 11.60/ Literexkl. MwSt
CHF 12.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 206.51Mindestbestellmenge: 206.51
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 2429 S-8 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 7.5 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 815 kg/m² |
Flammpunkt | 165 °C |