

CHF 8.90/ Literexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 204.82Mindestbestellmenge: 204.82
4710.86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 2405 M-4 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 4.6 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 833 kg/m² |
Flammpunkt | 130 °C |