

CHF 8.85/ Literexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
2000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 2405 M-4 |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1 l |
Viskosität | 4.6 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 833 kg/m² |
Flammpunkt | 130 °C |