

CHF 10.65/ Literexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Garia |
Typ | 601 M-22 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 22 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 882 kg/m² |
Flammpunkt | 190 °C |