

CHF 11.65/ Literexkl. MwSt
CHF 12.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 206.9Mindestbestellmenge: 206.9
413.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Garia |
Typ | 405 M-32 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 32 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 868 kg/m² |
Flammpunkt | 200 °C |