

CHF 7.65/ Literexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Garia |
Typ | 2600 M-32 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 32 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 888 kg/m² |
Flammpunkt | 185 °C |