Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Schneidöl nicht wassermischbar Cut-Max 225 209l

  • ERIKS:14900071
Image 1
Metallbearbeitungsöle nicht wassermischbar
Cut-Max bildet eine Reihe von Hochleistung nicht wassermischbaren Schneidölen für die Metallbearbeitung.

Eigenschaften
Produkt spezifisch
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
QUAKER HOUGHTON
Serie
Cut-Max
Typ
225
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
22 mm²/s
Dichte bei 15°C
865 kg/m²
Flammpunkt
170 °C