Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Reiniger Houghto-Clean 503, 1x209L

  • ERIKS:14954273
Image 1
Reinigungs- und Entfettungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis

Houghto-Clean sind halogenfreie Kohlenwasserstoffreiniger auf der Basis von Paraffinen. Die Produkte werden erfolgreich bei der Kaltentfettung eingesetzt. Houghto-Clean sind für Eisen- und Nichteisen-Werkstoffe geeignet, können aber auch für die Reinigung von Kunststoffen oder lackierten Flächen eingesetzt werden. Der Einsatz erfolgt vorzugsweise in Tauchbädern zur Reinigung von Werkstücken, die mit nichtwassermischbaren Kühlschmierstoffen bearbeitet wurden.

Nach Verdunsten von Houghto-Clean 508 bleibt ein leichter Film als temporärer Korrosionsschutz auf den Werkstücken zurück. Die indikative Schutzdauer beträgt bei Innenlagerung max. 1 Woche. Houghto-Clean 508 ist zudem leicht mit Wasser
abwaschbar, das Produkt eignet sich deshalb auch als Motor- oder Chassisreiniger.

Houghto-Clean 505 ist eine hochwertige niederviskose Flüssigkeit auf entaromatisierter paraffinischer Kohlenwasserstoffbasis und ist frei von VOC. Diese Entfetter werden unverdünnt verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Literexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 450.00

Verkauft pro: 194.81Mindestbestellmenge: 194.81

389.62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
QUAKER HOUGHTON
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Farbe
Farblos
Viskosität
1.2 mm²/s
Dichte
770 g/cm³