

CHF 32.40/ Literexkl. MwSt
CHF 35.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | SL 501 |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 27 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 840 kg/m² |
Flammpunkt | 190 °C |