

CHF 15.90/ Literexkl. MwSt
CHF 17.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208
2704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | QUAKER HOUGHTON |
Serie | Macron |
Typ | 805 M-5 VEG |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 5.7 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 860 kg/m² |
Flammpunkt | 170 °C |