Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Erodieröl Macron EDM 110 209l

  • ERIKS:14896814
Image 1
Hochleistungs-Erodieröle für die funkenerosive Metallbearbeitung
Macron EDM sind Funkerodieröle/Dielektrika für die funkenerosive Metallbearbeitung. Sie basieren auf speziell raffinierten aromatenarmen Kohlenwasserstoffen hoher Reinheit. Der geringe Aromatengehalt sorgt für eine deutliche Verbesserung des Arbeitsumfeldes. Die hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit und geringe Leitfähigkeit ermöglichen geringe Erodierspalten, was in Verbindung mit dem guten Spülvermögen zu einer hohen Abtragsleistung führt.

Eigenschaften:
- sehr niedriger Aromatengehalt
- hohe Alterungsbeständigkeit
- sehr gutes Spülvermögen
- hoher Flammpunkt
- geruchsarm
- sehr geringer Verdampfungsverlust
- hohe Durchschlagfestigkeit, niedrige Leitfähigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.55/ Literexkl. MwSt

CHF 8.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 214.29Mindestbestellmenge: 214.29

214.29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
QUAKER HOUGHTON
Typ
EDM 110
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
2.2 mm²/s
Dichte bei 15°C
800 kg/m²
Flammpunkt
105 °C