PRINT

PRINT Platte HPL 130 weiß 3050x1300x8 mm

  • ERIKS:11355689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.46

-

2+

CHF 202.08

7.50%

3+

CHF 191.16

12.50%

4+

CHF 174.77

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PRINT
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
3050 mm
Breite
1300 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PF
Material Qualität
Print 130
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Print 130
Herstellungsmethode
Gepresst