PRINT

PRINT Platte HPL 130 weiß 3050x1300x6 mm

  • ERIKS:11355688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 215.58

-

2+

CHF 172.46

20.00%

3+

CHF 159.53

26.00%

4+

CHF 150.90

30.00%

5+

CHF 137.97

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PRINT
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
3050 mm
Breite
1300 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PF
Material Qualität
Print 130
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Print 130
Herstellungsmethode
Gepresst