PRINT

PRINT Platte HPL 130 weiß 3050x1300x5 mm

  • ERIKS:11355687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 195.49

-

2+

CHF 156.39

20.00%

3+

CHF 144.66

26.00%

4+

CHF 136.84

30.00%

5+

CHF 125.11

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PRINT
Farbe
Weiss
Dicke
5 mm
Länge
3050 mm
Breite
1300 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PF
Material Qualität
Print 130
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Print 130
Herstellungsmethode
Gepresst