PRINT

PRINT Platte HPL 130 weiß 3050x1300x4 mm

  • ERIKS:11355686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 166.35

-

2+

CHF 133.08

20.00%

3+

CHF 123.10

26.00%

5+

CHF 116.44

30.00%

6+

CHF 106.46

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PRINT
Farbe
Weiss
Dicke
4 mm
Länge
3050 mm
Breite
1300 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PF
Material Qualität
Print 130
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Print 130
Herstellungsmethode
Gepresst