CHF 129.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.68 | - |
2+ | CHF 103.74 | 20.00% |
4+ | CHF 95.96 | 26.00% |
6+ | CHF 90.78 | 30.00% |
8+ | CHF 83.00 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PRINT |
Farbe | Weiss |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1300 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PF |
Material Qualität | Print 130 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Print 130 |
Herstellungsmethode | Gepresst |