CHF 129.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.61 | - |
2+ | CHF 108.01 | 16.67% |
3+ | CHF 86.41 | 33.33% |
5+ | CHF 79.93 | 38.33% |
7+ | CHF 75.61 | 41.67% |
9+ | CHF 69.13 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PRINT |
Farbe | Weiss |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1300 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PF |
Material Qualität | Print 130 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Print 130 |
Herstellungsmethode | Gepresst |