CHF 369.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 369.79 | - |
2+ | CHF 323.56 | 12.50% |
3+ | CHF 295.83 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PRINT |
Farbe | Weiss |
Dicke | 12 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1300 mm |
Material | PF |
Material Qualität | Print 130 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Print 130 |
Herstellungsmethode | Gepresst |