PORTWEST

PORTWEST WX3 Winterjacke, T740, Metallgrau, Größe M

  • ERIKS:14703204
  • Hersteller:T740MGRM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese moderne Winterjacke bietet einen hervorragenden wasserdichten Schutz und eine gute Wärmeisolierung. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierende, segmentierte Abschlüsse, ein 2-Wege-Reißverschluss, eine verstellbare Kapuze mit Reißverschluss und zahlreiche Taschen für die Aufbewahrung.

Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Farbe
Grau