PORTWEST

PORTWEST WX3 Softshell Jacke , T750, Metallgrau, Größe 4XL

  • ERIKS:14703301
  • Hersteller:T750MGR4XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative Softshell-Jacke mit einer winddichten, wasserabweisenden und atmungsaktiven Membran mit dem zusätzlichen Komfort eines Micro-Polar-Fleece. Zu den cleveren Features gehören die Ezee Zip-Technologie, vorgeformte Ellbogen, reflektierende Zierleisten und mehrere Taschen.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
4XL
Farbe
Grau