Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 kurze Hose für Industriewäsche, T748, Schwarz, Größe 36

  • ERIKS:14703275
  • Hersteller:T748BKR36
Image 1
Moderne kurze Hose geeignet für die Industriewäsche. Diese kurze Hose ist aus äußerst strapazierfähigem Polycotton-Canvas-Gewebe gefertigt und für eine lange Lebensdauer konzipiert. Innovative Designmerkmale sorgen für hervorragenden Komfort und Flexibilität in den wichtigsten Bewegungsbereichen. Weitere praktische Merkmale sind der hochgezogene Bund mit seitlichem Gummizug und die vielen Taschen, die für sicheren Stauraum sorgen.

Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
36
Länge
Regular
Farbe
Schwarz