PORTWEST

PORTWEST WX3 FR Service Bundhose, FR402, Schwarz, Größe 36

  • ERIKS:14700115
  • Hersteller:FR402BKR36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moderne flammhemmend Bundhose aus unserem inhärenten Modaflame 280g/m²-Gewebe. Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen Weitere praktische Eigenschaften sind ein Bund mit seitlichem Gummizug, Kniepolstertaschen, die bei allen Arbeitsbedingungen zusätzlichen Schutz bieten, gestickte flammhemmende Logos und viele Taschen, die eine sichere Aufbewahrung bieten.,

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
36
Länge
Regular
Farbe
Schwarz