Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 flammhemmendes Warnschutz T-Shirt, FR701, Gelb/Schwarz, Größe XL

  • ERIKS:14700407
  • Hersteller:FR701YBRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das aus leichtem Modacryl-Gewebe gefertigte T-Shirt bietet durch sein segmentiertes Band-Design eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Dieses leichte und stylische Langarm-T-Shirt ist die perfekte Wahl, um dem Träger erhöhte Sichtbarkeit und Schutz in gefährlichen Situationen zu bieten.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Gelb / Schwarz