PORTWEST

PORTWEST WX3 Eco Stretch BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN, T706, Schwarz, Größe 32

  • ERIKS:14703152
  • Hersteller:T706BKR32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit der Einführung der WX3 Eco Stretch Holsterhose setzt Portwest weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Arbeitskleidung. Diese Hose mit aktiver Passform besteht aus hochwertigem, recyceltem Polyester mit zusätzlichem Stretch, um maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu gewährleisten.

Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
32
Länge
Regular
Farbe
Schwarz