PORTWEST

PORTWEST WX3 Bundhose, T701, Metallgrau, Größe 48

  • ERIKS:14703113
  • Hersteller:T701MGR48
Image 1
Moderne Arbeitshose, die so gut sitzt wie sie aussieht. Hergestellt aus strapazierfähigem Poly-Cotton-Canvas-Gewebe mit 3-fach Nähten. Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen. Weitere praktische Merkmale sind der hochgezogene Bund am Rücken mit seitlichem Gummizug.

Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
48
Länge
Regular
Farbe
Grau