Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Arbeitsjacke für Industriewäsche, T745, Schwarz, Größe XXXL

  • ERIKS:14703220
  • Hersteller:T745BKRXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese moderne Arbeitsjacke ist für Industriewäsche geeignet und passt so gut wie sie aussieht. Diese Jacke aus sehr strapazierfähigem Polycotton-Canvas-Gewebe hergestellt, bietet Komfort und ist für Industriewäsche bis zu 75°C geeignet. Innovatives Design mit Stretchstoffen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Weitere wichtige Merkmale sind vorgeformte Ärmel, ein verlängertes Rückenteil, verstellbare Bündchen und viele Taschen für ausreichend Stauraum.

Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Schwarz