Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX2 Eco Stretch Bundhose für Damen, CD887, Metallgrau, Größe 26

  • ERIKS:14698781
  • Hersteller:CD887MGR26
Image 1
Diese Damenversion unserer WX2 Bundhose ist mit 4 Taschen ausgestattet, die eine praktische Aufbewahrung ermöglichen ohne das Kleidungsstück zu verengen. Durch seitliche Gummizüge und 4-Wege-Stretch ist bei dieser Arbeitshose überragender Komfort gewährleistet, hergestellt aus recyceltem Polyester.

4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
26
Länge
Regular
Farbe
Grau