PORTWEST

PORTWEST WX2 Eco Softshelljacke (2L), CD870, Schwarz, Größe M

  • ERIKS:14698317
  • Hersteller:CD870BKRM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
WX2 Softshell besteht aus zweilagigem Stretch-Softshell, das für zusätzliche Wärme und Komfort mit Fleece unterlegt ist. Das strategisch platzierte 4-Wege-Stretchgewebe sorgt für optimale Bewegungsfreiheit. Die Jacke verfügt über zahlreiche funktionelle Eigenschaften wie Innen- und Außentaschen, Kinnschutz und elastische Bündchen.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Farbe
Schwarz