Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste , C476, Orange/Marine, Größe S

  • ERIKS:13222486
  • Hersteller:C476ONRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese zweifarbige Variante unserer Exekutiv Weste verfügt über mehrere praktische Taschen, einen doppelten Ausweishalter, einen D-Ring und eine Funkgeräteschlaufe. Er ist in einer Reihe von kontrastierenden Farbkombinationen erhältlich, um der steigenden Nachfrage am Arbeitsplatz gerecht zu werden.KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
C476
Grösse
Kurz
Farbe
Orange / Marineblau
Modell
Warnschutz-Weste
Material
100% Polyester