PORTWEST

PORTWEST Warnschutz Winter Verkehrsjacke , S460, Gelb, Größe 5XL

  • ERIKS:13911004
  • Hersteller:S460YER5XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese komplett zertifizierte, wasserdichte Jacke ist ein Bestseller in vielen Branchen. Robust, funktionell und ausgestattet mit Vorzügen wie Kordelzug an Kapuze, Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen und vielseitigen, großen Taschen.Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
S460
Grösse
5XL
Farbe
Gelb
Modell
Warnschutz-Jacke
Material
100% Polyester