PORTWEST

PORTWEST Warnschutz Winter Pilotjacke , RT32, Orange, Größe 5XL

  • ERIKS:13909023
  • Hersteller:RT32ORR5XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Komplett gefüttert bietet die RT32 große Bewegungsfreiheit und ist mit allen Sicherheits- und Wetterschutzfunktionen ausgestattet. Komplett zertifiziert nach RIS 3279 für Bahngesellschaften oder vergleichbare Anwender.Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
RT32
Grösse
5XL
Farbe
Orange
Modell
Warnschutz-Pilotenjacke
Material
100% Polyester