PORTWEST

PORTWEST Warnschutz Weste mit Schulterreflexband , C470, Orange, Größe S/M

  • ERIKS:12513689
  • Hersteller:C470ORRS/M
Image 1
Die am meisten verkaufte C470 mit klassischer Reflektorband-Konfiguration sorgt dafür, dass Sie gut sichtbar sind. Erhältlich in allen drei der EN ISO 20471 entsprechenden Farben.

Leicht und bequem
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
C470
Grösse
S/M
Farbe
Orange
Modell
Warnschutz-Weste
Material
100% Polyester