PORTWEST

PORTWEST Warnschutz Weste mit Schulterreflexband , C470, Gelb, Größe 4X/5X

  • ERIKS:12513688
  • Hersteller:C470YER4XL/5XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die am meisten verkaufte C470 mit klassischer Reflektorband-Konfiguration sorgt dafür, dass Sie gut sichtbar sind. Erhältlich in allen drei der EN ISO 20471 entsprechenden Farben.

Leicht und bequem
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
C470
Grösse
4XL/5XL
Farbe
Gelb
Modell
Warnschutz-Weste
Material
100% Polyester