PORTWEST

PORTWEST Warnschutz-Wendeweste, S469, Orange, Größe 4XL

  • ERIKS:12513808
  • Hersteller:S469ORR4XL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Diese durchdacht designte, gefütterte Weste speichert die Wärme um Sie auf alle Fälle warm zu halten. Die Warnschutz-Seite bietet zusätzliche Sichtbarkeit und Schutz für den Träger. Kann mit S468 kombiniert werden.Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
S469
Modell
Warnschutz-Thermoweste
Grösse
4XL
Farbe
Orange
Material
100% Polyester