PORTWEST

PORTWEST Warnschutz-Regenjacke, H440, Orange, Größe XS

  • ERIKS:14700566
  • Hersteller:H440ORRXS
Image 1
Bietet beste Sichtbarkeit und hält den Träger warm und trocken, somit gewährt sie besten Schutz auch bei schlechtem Wetter. Die H440 ist sehr praktisch und wasserfest. Außergewöhnlich preiswert und kombinierbar mit der H441 Warnschutz Regenhose. Lässt sich bis zum nächsten Einsatz einfach einrollen und lagern.Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XS
Farbe
Orange