PORTWEST

PORTWEST Warnschutz Poloshirt kurzarm , S477, Gelb, Größe XXL

  • ERIKS:12513282
  • Hersteller:S477YERXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durchdachte Details und eine hochwertige Verarbeitung sorgen dafür, dass unser Poloshirt bequemer und langlebiger sind. Ideal für Arbeiten in warmer Umgebung.Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
S477
Modell
Warnschutz-Polo-shirt
Grösse
XXL
Farbe
Gelb
Kurzarm
Ja
Material
100% Polyester