Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnschutz-Hose Traffic, S480, Gelb, Größe XXXL

  • ERIKS:13911057
  • Hersteller:S480YER3XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Hose bietet Ihnen Schutz gegen Wind und Regen bei optimalem Tragekomfort. Durch den elastischen Hosenbund und die verstellbaren Beinsäume wird dieser Artikel zur ersten Wahl bei unseren Kunden.Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
S480
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
XXXL
Länge
Regular
Farbe
Gelb
Material
100% Polyester
Ausführung flammwidrig
0